HA7478B タル型ラバーグリップ ハリケーン 03365057

タル型ラバーグリップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
主な適合車種汎用 Φ7/8インチハンドル用
内容量1個注文コード03365057品番HA7478B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ブラック適合車種ハンドル径Φ7/8インチ(22.2mm)用主な適合車種汎用 Φ7/8インチハンドル用仕様グリップ最大径Φ40mm 全長133mm 内径穴深さ125mm、ノーマルのスロットル巻取スリーブを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03365057
2022-07-09
用途: スーパーカブC90に使用します。以前に樽型ブラウンを友人から頂き、調子が良かったので。
和泉屋米店卸売・小売業

遜色なく使用できます。遠乗りしていても疲労感がノーマルよりないですね。

対象商品 : 03365057
2017-10-02
用途: 交換
建設業・工事業

ラバーなので解けない。劣化しない。太さがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする