曜日別特売
PT400_1370_01 PT400 切り売り ケイエヌトレーディング 03365228

PT400 切り売り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03365228
品番
PT400_1370_01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

表面(印字面)に白色セミグロス塩ビフィルム、裏面に透明PETフィルムを貼り合わせた商品です。
裏面は白色です。
寸法安定性に優れ、コシがありますので柱巻き広告には最適です。
他には表面にマットラミ、またはフロアー用のマットエンボスラミを貼り合わせれば特徴的なメニューボード、
掲示物にするなど様々な用途で使用できます。

材質
塩ビ(印字面)+PET(裏面)
幅(mm)
1370
長さ(m)
1
厚さ(μm)
400
紙管内径(inch)
3
表面
セミグロス
粘着性
無
耐候性
屋内/屋外短期用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする