曜日別特売
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332
PSW3SWH-O PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio 03365332

PS3S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03365332
品番
PSW3SWH-O
参考基準価格(税別)¥13,619販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
ホワイト
耐荷重(kg)
2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)
本体質量(kg)
2.84
角度調整範囲
【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°
VESAマウント(mm)
75×75・100×100
適合モニターサイズ
17~32 インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする