※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pixio
PS3S Wave Champagne Gold モニターアーム シングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03365341
品番
PSW3SCG-O
参考基準価格(税別)
¥13,619
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
シャンパンゴールド
耐荷重(kg)
2~9(※2kg未満のモニターは使用不可)
本体質量(kg)
2.84
角度調整範囲
【左右】+90°~-90°【前後】+80°~-80°【回転】+180°~-180°
VESAマウント(mm)
75×75・100×100
適合モニターサイズ
17~32 インチ