GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 03365677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03365677 品番GM-2524H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用液・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。

最大吐出量(L/min)20 用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 質量(kg)10 電流(A)16 定格25分 吸入口径(Φmm)25 [1インチ] 接続部ねじ管用平行ネジ 吐出口径(Φmm)20 [3/4インチ] 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2) 電源コード(m)5(2.0mm2) エンジン出力(W)200 エンジン電圧(V)DC24 適合粘度(mm2/s)800以下 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6200
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※ガソリンには使用できません。 ※ホースセットは別売です。(T型ホースセット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03365677 GM-2524H 02151642 GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 1個 179,800
欠品中
税込197,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03352587
2018-02-15
用途:
油圧オイルの排出給油
タツナミ機工 様

AC100Vでカーボンブラシを使用しているため、音はうるさいと思ってましたが、思ったより静かでした。

対象商品:
03352587
2015-09-27
用途:
減速機潤滑油の交換
建設業・工事業

費用対効果抜群です。減速機39台のオイル交換。1.2〜20Lの減速機のオイル交換に使いました。給油口から吸引したのですが、給油口に合わせIN側のホースを内径8〜12mmと替えながら使いました。口径が小さい時はポンプの加熱具合を考慮して休みながらの作業になりましたが、6日の作業工程を3日で終了してしまいました。

6人が参考にしています
対象商品:
03352587
2010-03-27
用途:
油圧装置の作動油交換作業に使用する為に購入しました。
メーカー推奨ホースセットではなく自作のホースを組付けて使用しています。

呼び油をポンプに入れてからの作業となる点が少し面倒です。
返品不可商品ですがモータフレームとポンプ部の取付けがズレており、床面に置いても安定しない状態なのでフレーム下にゴムダンパーを介して使用を余儀なくされてしまう事が不満点です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする