LINDY
LINDY DisplayPort to DVIアクティブ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03366181
品番
41734
参考基準価格(税別)
¥3,919
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アクティブ式変換アタブタ、マルチモニターに対応。 4K高解像度に対応。(HDMIアダプタが必要) HDCPに対応。 差し込みしてすぐ使え、外部電源不要。
色
ブラック
出力
DVI-D メス
使用温度(℃)
-20 ~ 80
使用チップ
IC:Parade PS171
入力
Displayport
ケーブル長(cm)
17
使用湿度(%RH)
20 ~ 90
色深度
8 / 10 / 12 bits
注意
※製品は国内向けの民生品です。