LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3
USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター
有線LANポートが無いパソコンに最適
USB3.2 Gen1接続、10/100/1000Mbps対応
M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み
スタイリッシュなアルミ筐体を採用
- 本体質量(g)
- (約)24
- 対応OS
- 【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4 ※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。
- コネクタ形状
- 【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート
- 本体寸法
- (約)幅24 × 奥行59 × 高さ16 mm(突起部、ケーブル部含まず)
- 保証期間
- 6ヶ月
- ケーブル長(mm)
- (約)15(コネクタ含む)
- 色(本体)
- シルバー
- 内容量
- 1式
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05327398 LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)

![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)

![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)









![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028739-261029-02.jpg)