LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G
USB Type-CポートでLAN接続を可能にする変換アダプター
有線LANポートが無いPCに最適
Mac / Windowsの両OSに対応
5Gigabit LAN対応
USB 10Gbps接続に対応
スタイリッシュなアルミボディ
- セット内容
- CCA-UCL5G 本体、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅25×奥行83×高さ16
- 質量(g)
- (約)42
- 対応機種
- 【Mac】USB 10Gbps、Thunderbolt4/3ポートを標準搭載したMac、macOS 11.7.10以降、【Windows】Windows 11/10が動作するUSB Type-Cポートを標準搭載したWindowsPC
- 使用温湿度範囲
- 温度5℃~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- グレー
- ケーブル長(cm)
- (約)15
- インターフェイス
- LAN側:RJ-45 / 機器側:USB Type-C
- 内容量
- 1式
注意
※LANケーブルは別途ご用意ください。※カテゴリー6A以上のLANケーブルをご使用ください。
※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。
※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット経由でドライバを取得します。そのため、本製品以外の機器を用いたインターネット接続環境が必須になります。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05327249 LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327249-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)

![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)

![ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器] ジェンダーチェンジャー25ピンオス-オス GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139506-261106-02.jpg)

![変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器] 変換コネクタミニDIN4ピンジャック-ミニDIN4ピンジャック GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137266-261106-02.jpg)









![USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] U型 クリアブラック FUHA-CCD114U [8K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028739-261029-02.jpg)