変換アダプタ

変換アダプタ - サンコー[日用品]

HDMI入力をコンポジット出力へ変換するコンバーターです。
自宅で眠っていた古いTVやビデオを蘇らせます。
コンポジットしかない(HDMIが無い)TVでも、HDMI出力に対応したゲーム機やスマホ、レコーダーの映像を映すことができます。
音声出力もできます。

用途
ケーブル変換用に。
トラスコ品番
868-8143
セット内容
miniUSBケーブル (※HDMI、AVケーブルは付属いたしません)
材質
プラスチック
幅(mm)
67
高さ(mm)
21
奥行(mm)
54
電源(V)
接続機器より給電 (給電量が不足の場合には、USBから要供給)
保証期間
6カ月
対応解像度
640×480@60Hz / 800×600@60Hz / 1280×720@60Hz / 1280×1024@60Hz、1360×768@60Hz / 1600×1200@60Hz
映像出力
アナログコンポジット
映像入力
HDMI1.3
内容量
1台
注意
※ビデオ設定は「NTSC」を選択して下さい。
※HDMI入力をAV(コンポジット)/赤・白音声に変換できるミニコンバーターです。電力不足時の補助電源としてminiUSB給電にも対応(miniUSBケーブルが付属)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820968HDMRCA22
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする