曜日別特売
38287 LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY 03366269

38287 LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY 03366269
38287 LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY 03366269
38287 LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY 03366269
38287 LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ LINDY 03366269

LINDY Micro HDMI (Type-D) to VGA/オーディオ アクティブ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366269
品番
38287
参考基準価格(税別)¥2,707販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

Micro HDMIコネクタはUltrabook、タブレット、カメラ、スマートフォン、パソコンに適用。 HDMI信号をVGAモニターに簡単に出力可能。 3.5mm音源穴付きによりスピーカーに出力可能。 Micro USB電源穴付きで電力不足を防ぎます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバー不要。

仕様
HDMI 1.3 &DVI 1.0
色
ブラック
出力
VGA メス、3.5mmオーディオ
使用温度(℃)
0 ~ 70
入力
Micro HDMI Type-D オス、USB Micro-B メス(補助給電コネクタ)
寸法(cm)
10 (両側のコネクタを除く)
保存温度(℃)
-10 ~ 80
最大解像度
1920×1200
材質(ケーブル)
PVC
色深度
(最大)8 / 10 / 12 bit
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする