曜日別特売
38310 LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY 03366427

38310 LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY 03366427
38310 LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY 03366427
38310 LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY 03366427
38310 LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY 03366427
38310 LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ LINDY 03366427

LINDY Mini DisplayPort to VGA オス/メス アクティブアダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366427
品番
38310
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

AMD Eyefinity、Nvidia Surround及びIntel Collage マルチスクリーン ディスプレイ テクノロジーをサポート。 コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 MacBook,MacBook Pro,MacBook Air,Mac mini, iMac 及び Mac Proなどをサポートします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 CE / FCC認証済み、RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ホワイト
出力
VGA メス
使用温度(℃)
0 ~ 70
入力
Mini DisplayPort オス
保存温度(℃)
-10 ~ 80
最大解像度
1920×1200 または 1080p
ケーブル長(cm)
10
色深度
8 / 10 / 12bit
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする