曜日別特売
38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549

38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549
38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549
38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549
38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549
38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549
38194 LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ LINDY 03366549

LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03366549
品番
38194
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1920 x 1080@60Hzの解像度に対応。 PCまたはノートパソコンの HDMI信号をVGA 信号に変換し、小型で軽量、持ち運び安くて、スペースは節約できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 DVI 1.0の仕様に準拠。 HDMI 1.3、1.4仕様に準拠。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

色
ブラック
出力
VGA メス
使用温度(℃)
-20 ~ 80
使用チップ
IC:Algoltek AG6200A
入力
HDMI Type-A オス
保存温度(℃)
-20 ~ 80
各種認証
CE、UKCA、FCC、RoHSとREACH
使用湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
対応解像度
1920×1080@60Hz
材質(シェル)
プラスチック
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする