曜日別特売
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728

SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728
SC-MM45W-64GB SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】 SecuSTATION 03368728

SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
この商品はmicroSDカードが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
microSDカード
64GB
注文コード
03368728
品番
SC-MM45W-64GB
参考基準価格(税別)¥40,910販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは約3mあるので離れた場所にも設置可能です。500万画素 高画質モデル

用途
熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
microSDカード
64GB
寸法(mm)
【専用ソーラーパネル】117×170×3、カメラのみ:150×125.8×148/アンテナ含む:150×125.8×227
質量(g)
525、【専用ソーラーパネル】195
出力
【専用ソーラーパネル】Max.5V/3W
角度(°)
チルト可動:90、パン:355
コード長さ(m)
【専用ソーラーパネル】3
対応
クラウドサービス(有料)※アプリ開発元によるサービス提供となるため、メーカーでのサポートは致しかねます。
機能
防犯灯機能搭載
解像度
2880×1600
防塵防水性能
IP65、【専用ソーラーパネル】IP66
接続端子
【専用ソーラーパネル】type-c
スピーカー
内蔵スピーカー搭載
動作周囲温度(℃)
-20~+50、【専用ソーラーパネル】-20~+70
撮影距離(m)
約3m-∞、暗視撮影距離:最大約12
動作湿度(%)
20-85(結露無きこと)
バッテリー容量(mAh)
5200
マイク/スピーカー
搭載
画素数
500万画素
使用場所
屋外
警報機能
PIRセンサー最大10m、110°
供給電源
DC5V 1A(TYPE-C端子)
映像圧縮方式
H.265
フレームレート
25FPS
アプリケーション
CloudEdge
画角
水平105°垂直57°対角122°
アスペクト比
16:9
内蔵マイク
搭載
携帯端末対応
スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。
録画方式
検知録画
ストレージ
microSDカード:最大128GBまで対応※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
Wi-Fi規格
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)が必要です。
※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。
※バッテリー式カメラの為、常時録画には非対応です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする