※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色シルバーアルマイト
内容量1個注文コード03369284品番HB0213A
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。