ハリケーン
ナロー2型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
T-MAX530
色
クロームメッキ
注文コード
03369424
品番
HB0046C-80
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
620
全高(mm)
105
外径(Φmm)
22.2
適合車種
T-MAX530
主な適合車種
T-MAX530