SUS101 ステンレス 折りたたみハンドル台車 石川製作所 03369886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 折りたたみハンドル台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 積載荷重(kg)150 注文コード03369886 品番SUS101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。

用途
ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。
魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。
薬品工場など化学関係工場。
荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 質量(kg)13 材質SUS304 車輪径(Φmm)100 タイプ折りたたみ 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)SUS304 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03369886 SUS101 09185714 SUS101 ステンレス 折りたたみハンドル台車 石川製作所 ステンレス 折りたたみハンドル台車 石川製作所 1台 97,980 税込107,778 材質がSUS403→SUS304に変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする