SN-307 メッキ金網付スチール台車 エヌケーキャリーキャスター 03370157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキ金網付スチール台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03370157 品番SN-307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗が35%向上した静かで軽い走行性能。
床面汚染が少ない赤ブタジェンゴム車輪を標準使用。
金網内寸の( )の寸法は、ハンドルからの有効内寸法です。

積載荷重(kg)300 材質スチール 幅(mm)610 質量(kg)30 ブルー 車輪径(Φmm)130 奥行(mm)910 床面高さ(mm)190 押手高さ(mm)878 荷台寸法(mm)910×610 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)830×570(772×512)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする