SN-507 メッキ金網付スチール台車 エヌケーキャリーキャスター 03370175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキ金網付スチール台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03370175 品番SN-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗が35%向上した静かで軽い走行性能。
床面汚染が少ない赤ブタジェンゴム車輪を標準使用。
金網内寸の( )の寸法は、ハンドルからの有効内寸法です。

積載荷重(kg)500 材質スチール 幅(mm)750 質量(kg)63 ブルー 車輪径(Φmm)200 奥行(mm)1200 床面高さ(mm)295 押手高さ(mm)911 荷台寸法(mm)1200×750 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)1130×690(1071×631)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする