※使用例
ハリケーン
ナロー4型 kit専用ハンドル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03370842
品番
HB0048C-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
660
全高(mm)
160
外径(Φmm)
22.2
適合車種
ゼファー400/χ/750/RS
主な適合車種
ゼファー400/χ/750/RS