曜日別特売
HBK663A バーハンドルkit ハリケーン 03372662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーハンドルkit

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット適合車種ZX-10R('11~'13) ABS車は不可主な適合車種ZX-10R(11-13) ABS車は不可注文コード03372662品番HBK663A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
軽量ハイパワーSSモデルで前傾しなくていい楽なポジションを、バーハンドル化することで実現しました。構造変更が不要な範囲で取付可能です。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、アールズアルミ製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション150mmUP・20mmBACKシルバー適合車種ZX-10R('11~'13) ABS車は不可主な適合車種ZX-10R(11-13) ABS車は不可
注意
※別途サイドキャップが必要
※スクリーンのカット必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03372644
2017-03-14
用途: CBR250R mc41 バーハンドル交換

ノーマルままで交換できて、特にハンドリングが、楽になった。
長距離を走行しても、疲れが少なくなった、オススメ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする