曜日別特売
HBK668A バーハンドルkit ハリケーン 03372757

バーハンドルkit

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット適合車種S1000RR('12)主な適合車種S1000RR(12)注文コード03372757品番HBK668A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000

交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
絞り角度は少なめに、アップポジションでもフロントの押さえが利く様に設定しました。
ブレーキホース、クラッチケーブル、スロットルケーブル、ハーネス等はノーマルのままで取付け可能。
スクリーン、カウルを付属スペーサーでアップすることでカットなどの加工無しで取付できます。

仕様ケーブル、ハーネス、ブレーキホースはノーマルのままで取付OK、ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション100mmUP・-15mmBACKシルバー適合車種S1000RR('12)主な適合車種S1000RR(12)
注意
※別途サイドキャップが必要
※カウルアップステー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03372644
2017-03-14
用途: CBR250R mc41 バーハンドル交換

ノーマルままで交換できて、特にハンドリングが、楽になった。
長距離を走行しても、疲れが少なくなった、オススメ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする