HB7804 バンジョーボルト ハリケーン 03373414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンジョーボルト

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種スズキ等仕様シングル用ブルー注文コード03373414品番HB7804
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ブルー適合車種スズキ等仕様シングル用ねじピッチ(mm)1
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ネジピッチは車種により異なる場合があります必ず確認して下さい。
※スズキ車はP1.0mmとP1.25mmを併用しています必ず確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03373387
2020-12-19
用途: バイクの整備
サービス業

アルミ製品は良くないイメージですが、これは大丈夫そうですね。

対象商品 : 03373423
2019-03-30
用途: 趣味のバイク弄り
農・林・水産業

とても良い品物です。----------------

対象商品 : 03373405
2018-05-30
用途: M/P交換

アルマイトのはずがネジ山TOP剥げた コーティング?

対象商品 : 03373387
2017-11-26
用途: ブレーキホースの取り付け
建設業・工事業

アルミバンジョーは折れたり捻れたりするものもありますが、さすがハリケーン!問題なし

対象商品 : 03373387
2017-10-10
用途: オートバイのレストア・カスタム作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ハリケーンのパーツは間違いないです。
色がシルバーとかシンプルなものが欲しかったのですが、これしかありませんでした。

対象商品 : 03373387
2016-10-20
用途: 車検整備

価格も安く便利だと思いますけど!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする