曜日別特売
HB0696 ハンドルブレース Mサイズ ハリケーン 03374062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルブレース Mサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オールクロームメッキ
内容量1個注文コード03374062品番HB0696
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

仕様フュージョンtypeX/XX/SE(-'05)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照)オールクロームメッキ適合車種Φ7/8インチハンドル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする