Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バッテリー・充電器
Panasonic(パナソニック)の バッテリー
電池パック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03374244
品番
EZ9230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
充電ハンマードリル(EZ6813/6812/6811)
充電パワーカッター(EZ3513/3512/3511/3510)
電圧(V)
15.6
バッテリー容量(Ah)
2.0
質量(g)
1320
タイプ
Vタイプ
バッテリー
ニカド電池
バッテリー電圧(V)
24
注意
※充電器は、付属しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03374244
EZ9230
10704206
EZ9230S
電池パック
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
後継品になります