曜日別特売
HB0616C ハンドルホルダーH30 ハリケーン 03374455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)色はクロームメッキになります

ハンドルホルダーH30

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種XJR400/S/R/RⅡ.XJR1200/R/1300_フォルツァX/Z(MF08/10)用トップブリッジ主な適合車種フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)・XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/1300注文コード03374455品番HB0616C
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。

クロームメッキ適合車種XJR400/S/R/RⅡ.XJR1200/R/1300_フォルツァX/Z(MF08/10)用トップブリッジ仕様ノーマル比5mmアップ センターボルトM10×L30、ジュラルミン削り出し 色落防止UVコート仕上主な適合車種フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)・XJR400/S/R/R2・XJR1200/R/1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03374507
2017-10-15
用途: ハンドル周りの高さ変更、イメージチェンジ用に

商品ページの左端の写真を見て色違いを注文したつもりが来てみたら違うものでした。自分が間違えて注文したと思って諦めましたが、改めて確認して見ると商品の写真とコードが合っていません。かごに入れたときに気付けば良かったのですがそのまま注文して、不要品となりました。因みにこのレビューのページの写真も違っています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
画像変更対応させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする