曜日別特売
HB0641R ハンドルホルダースペーサーT10 ハリケーン 03374638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルホルダースペーサーT10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッドアルマイト
内容量1個注文コード03374638品番HB0641R
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
主な適合車種ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FXレッドアルマイト適合車種メーカーホルダー用_ゼファー400/χ/750/1100.バリオス/Ⅱ_GSX250FXのノーマルホルダーにも適合仕様厚さ10mm 取付には、別売りロングボルトが必要、色落防止UVコート仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする