HB0339A ハンドル延長バー ハリケーン 03374683

ハンドル延長バー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合車種一般ジュラルミンハンドル
内容量1個注文コード03374683品番HB0339A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シルバーアルマイト適合車種一般ジュラルミンハンドル仕様片側で25mm延長 ハンドル内径Φ14-15mmに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03374674
2022-04-11
用途: ハンドル延長
建設業・工事業

とてもスムーズに取付出来ました。
物の出来もよくさすがハリケーン
とても満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 03374674
2019-09-05
用途: バイクへの取り付け。
金融・保険業

愛車(GSR250)にスマホ・ホルダーなどを取り付けるため、ハンドルバー延長を狙い購入。
品質・デザインとも良く、購入して正解だったと思う。
ただし、商品写真に載っているような六角レンチは付属していないので、4mmの工具を別途用意する必要がある。
メーカー側の仕様変更なのかもしれないが、注意書きくらいは欲しかった。

対象商品 : 03374674
2019-04-01
用途: オートバイのカスタムなど
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドル周りにスマホのホルダーやUSB電源を取り付けるためのスペース確保に使いました。アイデア次第で22.2ミリのアクセサリーが色々取り付けられます。
バーエンドとしての役割はあまり期待しない方が良いと思います。ゴムで締め付けるだけなので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする