曜日別特売
HA6616 フェンダーレスkit ハリケーン 03375006

フェンダーレスkit

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット主な適合車種Ninja400R. ER-4n. ER-6f/n(09-)注文コード03375006品番HA6616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。

仕様LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用ブラック適合車種Ninja400R(~'13). ER-4n(~'13)_ER-6f/n('09~'11)主な適合車種Ninja400R. ER-4n. ER-6f/n(09-)
注意
※別途リフレクターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03375137
2021-11-25
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けもスムーズに運び、リア回りがすっきりしました。

対象商品 : 03375103
2020-10-03
用途: バイクのナンバー取り付け
タカノ自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けは、簡単で見た目もいけてました。希望を言えば、もう少し上向きが、良いかなー。

対象商品 : 24711645
2018-12-13
用途: TRACER900GTに使用
製造業

ジョイントハーネスのギボシ端子の径が大きく修正が必要だった。
それ以外は問題なく、取り付けも順調に出来た。
安価でいいものだと思うが、ギボシ端子だけ残念だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする