15-414 ステンナスカン アイアイ 03375102

15-414 ステンナスカン アイアイ 03375102 15-414 ステンナスカン アイアイ 03375102

ステンナスカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03375102 品番15-414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)80 寸法D(mm)8 寸法A(mm)10 寸法S(mm)11 寸法(幅W×長さL)(mm)8×80 寸法A1(mm)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03375102 15-414 61006172 15-414 ステンナスカン アイアイ ステンナスカン アイアイ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする