アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイスナップ
ステンアイスナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375172
品番
15-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
No.1
使用荷重(kg)
30
寸法L(mm)
73
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
30