ステンアイスナップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03375181 品番15-508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) サイズNo.2 使用荷重(kg)40 寸法L(mm)81 寸法S(mm)13 寸法D(mm)6 寸法E(mm)19 寸法B(mm)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03375181 15-508 61006154 15-508 ステンアイスナップ アイアイ ステンアイスナップ アイアイ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする