アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スイベルスナップ
ステン回転スナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375206
品番
15-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
No.2
使用荷重(kg)
40
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03375206
15-520
61006206
15-520
ステン回転スナップ
アイアイ
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました