アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ターンバックル・シャックル
アイアイの シャックル
ステンネジシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375337
品番
15-311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
寸法B(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
16
寸法L1(mm)
32
ねじ径(mm)
M8
使用荷重(kg)
200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03375337
15-311
61005935
15-311
ステンネジシャックル
アイアイ
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました