アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ターンバックル・シャックル
アイアイの シャックル
ステンネジシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375346
品番
15-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
寸法B(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
18
寸法L1(mm)
36
ねじ径(mm)
W3/8
使用荷重(kg)
250