ステンネジシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03375364 品番15-314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プレート類と合わせてチェーンを連結できます。

寸法B(mm)24 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)24 寸法L1(mm)48 ねじ径(mm)W1/2 使用荷重(kg)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする