アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用リングキャッチ
ステンリングキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375434
品番
15-710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)
50
寸法(mm)
4
寸法L1(mm)
35
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
4
寸法B2(mm)
8