ステンリングキャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03375443 品番15-711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 使用荷重(kg)80 寸法(mm)5 寸法L1(mm)43 寸法S(mm)5 寸法D(mm)5 寸法B2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする