アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用リングキャッチ
ステンリングキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375486
品番
15-715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kg)
300
寸法(mm)
9
寸法L1(mm)
62
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法B2(mm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03375486
15-715
61006032
15-715
ステンリングキャッチ
アイアイ
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました