アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイプレート
ステンアイプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375732
品番
15-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
12
寸法L(mm)
35
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
5
穴径(Φmm)
4.2
使用荷重(kg)
20