ステンアイプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03375757 品番15-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)22 寸法B(mm)40 寸法D(mm)8 寸法H(mm)20 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)8 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03375757 15-130 61006075 15-130 ステンアイプレート アイアイ ステンアイプレート アイアイ 1個 879 税込967 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする