アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用パッドアイ
ステンパッドアイリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375793
品番
BK-787
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
20
リング穴径(Φmm)
30
寸法(mm)
巾5×15
穴径(Φmm)
4
寸法L(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
19.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
13
寸法P(mm)
30
寸法H1(mm)
12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03375793
BK-787
00391740
BK-787
ステンパッドアイリング
アイアイ
1個
¥
779
税込
¥
857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)