ステンパッドアイリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03375811 品番BK-789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(kg)40 リング穴径(Φmm)40 寸法(mm)巾8×26 穴径(Φmm)6.3 寸法L(mm)80 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 寸法H(mm)31.5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)26 寸法P(mm)54 寸法H1(mm)20.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03375811 BK-789 00391758 BK-789 ステンパッドアイリング アイアイ ステンパッドアイリング アイアイ 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする