曜日別特売
HB0525C プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 ハリケーン 03375968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルバックライザーH100 アッパーブラケット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03375968品番HB0525C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。
ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

仕様アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバッククロームメッキ適合品番HB0525A適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250主な適合車種スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・エプシロン250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする