曜日別特売
S-2287c パラコード TIGER(タイガー) 03376848

S-2287c パラコード TIGER(タイガー) 03376848
S-2287c パラコード TIGER(タイガー) 03376848

パラコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピオニー
ピオニー
ブルー
タン
ダークグリーン
イエロー
セフティオレンジ
ダークグレイ
デザート
グリーンカモ
ネービー
シーブリーズ
ホットピンク
パープル
グリーンティー
ブラウン
ワインレッド
ティールグリーン
FDEカモ
ブラック
デジタルカモ
ライトグレー
ネオングリーン
レッド
レッドカモ
ウッドランドカモ
ジェリービーンズ
ブルーハワイ
マルチカモ
ペパーミント
コヨーテ
サーモンピンク
オレンジカモ
OD
フラミンゴ
内容量1本注文コード03376848品番S-2287c
参考基準価格(税別)¥2,273販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。

色
ピオニー
材質
ナイロン100%
長さ(m)
約30
耐荷重(kg)
250
太さ(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする