曜日別特売
MTS-POCB2D4 200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール 03377286

200万画素防水バレット型カメラ2台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03377286
品番
MTS-POCB2D4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット

用途
200万画素フルハイビジョン映像
同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能
ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能
デジタルズーム機能搭載
付属品
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本
仕様
データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H
機能
録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
レンズサイズ(mm)
2.8
視野角
約100°
出力端子
HDMI、VGA
画素数
200万画素
防水保護等級
IP66
フレームレート
1~15fps
赤外線投光距離
最長約25m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする