曜日別特売
2105030900 熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付) グリーンクロス 03377618

2105030900 熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付) グリーンクロス 03377618
2105030900 熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付) グリーンクロス 03377618

熱中症注意計コーン(防雨型温湿度計付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377618
品番
2105030900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

設置場所を変えられるコーンタイプです。高さ1120mmの大型コーンにわかりやすく注意指標を掲載することができます。

用途
熱中症の予防や注意喚起に。
質量(kg)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1120×280×315
注意
※温湿度計の指標は、温度からの計測です。防雨型の湿温度計が設置されていますが、雨ざらしの環境では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする