RLF-501YN 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 03377828

RLF-501YN 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 03377828
RLF-501YN 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 03377828

吐水口引出式シングルレバー混合水栓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード03377828品番RLF-501YN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

シンプルデザインのeモダンシリーズの吐水口引出機能付きシングルレバー混合水栓

使用地区
寒冷地
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
水栓取付穴:36±2
排水
排水栓:なし
ホース長さ(cm)
引出し長さ:約30
吐水口長さ(mm)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする