大見工業
大見工業の 切断
大見工業の 切断機用カッター(チップソー)
充電式丸のこ用チップソー 110
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03378593
品番
FV110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。
被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
刃径(Φmm)
110
刃数
40
穴径(Φmm)
20
被削材
薄板金用(トタン、ブリキ、アルミ、薄金板(0.8mm以下)、プラスチック、塩ビ等)
適合
日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
台厚(mm)
1.4