曜日別特売
HB0003C-01 ミニコンチ1型 ハンドル ハリケーン 03378804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニコンチ1型 ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クロームメッキ
内容量1個注文コード03378804品番HB0003C-01
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。
ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。
取付に必要なW2の数値
・PCX:85mm以上
・エイプ50/100:100mm以上
・モンキー/ゴリラ:80mm以上
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)600全高(mm)70外径(Φmm)22.2主な適合車種エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03378804
2021-06-12
用途: バーハン化
建設業・工事業

フルサイズのハンドルだと ワイヤー系がギリギリなので余裕を持たせるために ミニにしました。ノーマルより気持ち短いくらいで使用に問題は有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする