HU1004S ロッドホルダーTYPEⅣ リアステップ用 ハリケーン 03384212

ロッドホルダーTYPEⅣ リアステップ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03384212品番HU1004S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

ボルトオンで取付簡単。
竿グリップの太さΦ30mmまで対応。
セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

仕様ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、リアステップ軸径Φ6、Φ8に適合ステンレスポリッシュ主な適合車種CB系・CB750(RC42)・CB400SF・CB400SS・ホーネット・PS250・XJR系・FZ400・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンディット・インパルス・バンバン200・ST250・ゼファー・バリオス・ZRX・250TR その他、リアステップの軸受けピンが6mmと8mmのほとんどの車種に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする